Fladrundtang DIN ISO 5745
Fladrundtang DIN ISO 5745
FLADRUNDTANG/SKRIDSIKKER L 200MM
Varenr. 071501 568
EAN 4050382275158
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
- Værktøjsstål i høj kvalitet for lang levetid og præcise greb- og skæreoverflader
- Ekstra langt blad også egnet til tykkere kabler
- Blade: Ekstra induktiv hærdning
- Overflade: Komplet poleret og forseglet med klar lak
- Håndtag: PVC, dobbelt-dyppet
- Led: Overlappende led
Anvendelsesområde
Til at gribe, holde og skære bløde og hårde ledninger og kabler
![]() | |
Længde (L) | 200 mm |
Længde i tommer (L) | 8 tommer |
Kæbelængde (L3) | 77 mm |
Kæbetykkelse (T1) | 11 mm |
Kæbespidsbredde (W4) | 4 mm |
Kæbebredde (W3) | 20 mm |
Kæbespidstykkelse (T2) | 3 mm |
Overflade | Lakeret |
Materiale | Stål |
Håndtag, materiale | Polyvinylklorid |
Design | To gange indstik |